| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1214703 Herst.-Nr.: 18105-951-010-M EAN/GTIN: 5711074650057 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss
Der Mascot Accelerate Strickpullover ist die perfekte Wahl für alle, die einen praktischen und stylischen Pullover benötigen. Dank der modernen, körpernahen Passform hast du viel Bewegungsfreiheit. Der Reißverschluss und die inwendige Wetterschutzleiste sorgen für zusätzlichen Schutz. Die Brust- und Vordertaschen mit Reißverschluss sind praktisch für alle kleinen Utensilien. Elastikbänder an den Handgelenken und der Unterkante runden das Design ab und sorgen für einen perfekten Sitz.
Ausführung: - moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante
- Reflexeffekte
Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | schwarzblau | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 300 g/m² | Ausführung: | Pullover | Farbcode: | 010 | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Mascot | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, freizeitpullover marine m, herren pullover, herrenpullover blau, Mascot, ACCELERATE, mit, Reißverschluss, Gr. |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 38,92* | € 47,50* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,58* | € 49,68* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,70* | € 49,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 38,03* | € 50,57* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 42,44* | € 56,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|