| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1213461 Herst.-Nr.: 18003-316-1809-4XL EAN/GTIN: 5711074649402 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss, moderne Passform 18003
Ausführung: - moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante
- Reflexeffekte
Material: - 94% Polyester / 6% Elasthan
Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 94% Polyester / 6% Elasthan | Gewicht: | 260 g/m² | Ausführung: | Pullover | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 1809 | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Mascot | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover grau, herren pullover, mascot fleecepullover, Mascot, ACCELERATE, mit, kurzem, Reißverschluss, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 52,45* | € 63,23* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 48,15* | € 63,54* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,94* | € 63,82* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 50,11* | € 64,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 57,42* | € 73,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|