| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1212058 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5711074705108 |
| |
|
| | |
| MASCOT®Footwear Flex Sicherheitssandale F0100-910 S1P ESD SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV HRO
- Material: Textil mit Veloursleder
- Schutzkappe: komposit
- Durchtrittschutz: Texil
- Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann
- Sohle: PU/PU, rutschhemmend, stoßabsorbierende, öl- und benzinbeständig
- Weiten: 8 und 10
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Farbe: | schwarz/silber | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Verschluss: | Klettverschluss | Farbcode: | 09880 | Weite: | 8 | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S1P | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | ja | Gewicht: | 565 g | Material: | Leder / Textil | Hersteller: | Mascot | Schutzkappe: | Kunststoff | Ausführung: | Sandale |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, arbeitsschuh schwarz gr. 38, sandalen, sandalen 38, Mascot, Footwear, Flex, Sicherheitssandale, F0100-910, S1P |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 67,78* | € 88,83* | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 69,40* | € 89,21* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 70,14* | € 89,46* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 83,86* | € 104,74* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 84,02* | € 105,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|