Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot FOOTWEAR Einlegesohle maximale Fußwölbestütze Gr. 40 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mascot FOOTWEAR Einlegesohle maximale Fußwölbestütze Gr. 40 schwarz
Mascot FOOTWEAR Einlegesohle maximale Fußwölbestütze Gr. 40 schwarz
Mascot FOOTWEAR Einlegesohle maximale Fußwölbestütze Gr. 40 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1204870
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5711074666843
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Stoßdämpfende, leichte und flexible Einlegesohle. Atmungsaktiv. Fußgewölbestütze aus TPU. Die Sohle kann zu Weite 10 geändert werden, indem entlang der markierten Linien auf der Rückseite geschnitten wird. ESD geprüft.
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Material:
100% High Poly Tech foam
Art:
Einlegesohle
Hersteller:
Mascot
Ausführung:
Schuhzubehör
Weitere Suchbegriffe: mascot einlegesohlen, einlegesohle, MASCOT® Footwear, maximale Fußgewölbestütze, Zubehör, Zubehör Schuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 14,19*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 15,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,10*
€ 15,71*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 13,00*
€ 17,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paar
ab 25 Paar
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paar
ab 50 Paar
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.