| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1204719 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5711074739684 |
| |
|
| | |
| MASCOT FOOTWEAR FIT Sicherheitsstiefel F0144-902 S3 ESD SRC DGUV
- EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV WRU HRO
- Material: Leder
- Wasserabweisend
- Schutzkappe: Komposit
- Durchtrittschutz: Textil
- Sohle: PU/PU, rutschhemmend, hitzebeständig bis 140°C, öl- und benzinbeständig
- Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab
- TPU Spitzenschutz
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnürung | ESD: | ja | Weite: | 11 | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 42 | Farbe: | schwarz | Internetfarbe: | schwarz | Gewicht: | 650 g | Material: | Leder | Hersteller: | Mascot | Schutzkappe: | Kunststoff | Ausführung: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkel, Sicherheitsschuhe, Schuhwerk, MASCOT® Footwear |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 89,33* | € 115,52* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,29* | € 116,05* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,34* | € 116,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 108,54* | € 136,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,09* | € 138,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|