Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Sweatshirt AMBERG UNIQUE mit Reißverschluss 50565 Gr. 2XL kornblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Sweatshirt AMBERG UNIQUE mit Reißverschluss 50565 Gr. 2XL kornblau/schwarzblau
Mascot Sweatshirt AMBERG UNIQUE mit Reißverschluss 50565 Gr. 2XL kornblau/schwarzblau
Mascot Sweatshirt AMBERG UNIQUE mit Reißverschluss 50565 Gr. 2XL kornblau/schwarzblau
Mascot Sweatshirt AMBERG UNIQUE mit Reißverschluss 50565 Gr. 2XL kornblau/schwarzblau
Mascot Sweatshirt AMBERG UNIQUE mit Reißverschluss 50565 Gr. 2XL kornblau/schwarzblau
Mascot Sweatshirt AMBERG UNIQUE mit Reißverschluss 50565 Gr. 2XL kornblau/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1201797
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50565-963-11010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074267583
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Mascot Sweatshirt AMBERG UNIQUE mit Reißverschluss 50565

Ausführung:
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Kragen mit Rippenbündchen.
  • Durchgehender Reißverschluss.
  • Vordertaschen.
  • Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum.
  • Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester, 340 g/m²
Isoli Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Größe:
2XL
Farbe:
kornblau/schwarzblau
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Gewicht:
340 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,70*
€ 48,61*
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 36,82*
€ 48,61*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,51*
€ 49,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,82*
€ 50,98*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 36,44*
€ 54,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.