Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Strickpullover REIMS HARDWEAR mit kurzem Reißverschluss 50149 Gr. XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Strickpullover REIMS HARDWEAR mit kurzem Reißverschluss 50149 Gr. XL schwarz
Mascot Strickpullover REIMS HARDWEAR mit kurzem Reißverschluss 50149 Gr. XL schwarz
Mascot Strickpullover REIMS HARDWEAR mit kurzem Reißverschluss 50149 Gr. XL schwarz
Mascot Strickpullover REIMS HARDWEAR mit kurzem Reißverschluss 50149 Gr. XL schwarz
Mascot Strickpullover REIMS HARDWEAR mit kurzem Reißverschluss 50149 Gr. XL schwarz
Mascot Strickpullover REIMS HARDWEAR mit kurzem Reißverschluss 50149 Gr. XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200706
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50149-951-09-XL
EAN/GTIN:
     5711074370320
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Mascot Strickpullover REIMS mit kurzem Reißverschluss 50149

Ausführung:
  • Reißverschluss am Hals mit Wetterschutzleiste.
  • Brusttasche mit senkrechtem Reißverschluss macht z.B. ein Handy leicht zugänglich.
  • Gummizug an den Ärmelenden.
  • Daumenlöcher am Handgelenk.
Material:
100% Polyester, 300 g/m²
Strick Meterware.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
300 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 44,33*
€ 57,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,47*
€ 57,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,93*
€ 58,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,51*
€ 59,88*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 43,47*
€ 61,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.