Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1172963 Herst.-Nr.: 990S-18LG EAN/GTIN: 4000896161027 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad Fahrwerk sowie zum Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit z.B. VW Touran Bj. 2004 →, AUDI A3 Bj. 2004 , Golf 5 sowie konstruktionsgleiche ŠKODA - Wahlweise Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1⁄2″ oder
Außensechskant 24 mm - Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: ∙ M18
- Abmessungen / Länge: 75 mm
- Länge l1: 41.1 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
- Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 18 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 | Hersteller: | Hazet | Ausführung: | Stecknuss | Ausführung kurz / lang: | lang | Abtriebsform: | Innen-Vielzahn (XZN) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, schlagschraubendreher hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, Bits,XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz,XZN-Vielz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 11,97* | € 15,76* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 12,11* | € 15,87* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,73* | € 17,37* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,49* | € 17,42* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,57* | € 18,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|