Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1171704 Herst.-Nr.: 828-T8 EAN/GTIN: 4000896034475 |
| |
|
| | |
| - Rundklinge
- Ergonomischer Hazet 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Innen TORX Profil
- Schlüsselweite: ∙ T8
- Abmessungen / Länge: 98 mm
- Länge l1: 80 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | 8 | Klingenlänge: | 80 | Hersteller: | Hazet | Gesamtlänge: | 98 | Material: | Stahl | Kugelkopf: | Nein | Griffmaterial: | 2-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Quergriff | Klingenform: | rund | Klingendurchmesser: | 3 | Schaftlänge: | 80 | Abtriebsform: | TORX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,36* | € 7,25* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,20* | € 7,64* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,44* | € 7,68* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,70* | € 8,12* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,48* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|