Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1171657 Herst.-Nr.: 810T/6 EAN/GTIN: 4000896204304 |
| |
|
| | |
| - Aufhängeloch im Griff
- Rutschfester Hazet 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Innen TORX Profil
- Schlüsselweite: ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30
- Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 6 | Hersteller: | Hazet | Abtriebsform: | Torx |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,93* | € 29,09* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,58* | € 34,75* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,61* | € 34,76* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,89* | € 35,28* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,92* | € 37,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|