Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schraubendreher Satz, Anzahl Werkzeuge: 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schraubendreher Satz, Anzahl Werkzeuge: 21
Hazet Schraubendreher Satz, Anzahl Werkzeuge: 21
Hazet Schraubendreher Satz, Anzahl Werkzeuge: 21
Hazet Schraubendreher Satz, Anzahl Werkzeuge: 21
Hazet Schraubendreher Satz, Anzahl Werkzeuge: 21
Hazet Schraubendreher Satz, Anzahl Werkzeuge: 21
Hazet Schraubendreher Satz, Anzahl Werkzeuge: 21
Artikel-Nr.:
     5417B-p1171656
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810SPC/21
EAN/GTIN:
     4000896189847
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

21 Schraubendreher, Inhalt:
4 x für Schlitz-Profil 0,5 x 3,0 ∙ 0,8 x 4,0 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 mm
2 x für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH1 ∙ PH2
3 x für Schlitz-Profil 0,8 x 4,5 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 7,0 mm (mit Schlagkappe und Sechskant-Ansatz)
2 x für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH1 ∙ PH2 (mit Schlagkappe und Sechskant-Ansatz)
10 x für Innen TORX Profil T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30
Rutschfester Hazet 3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung
Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert

  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 7,0 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T30
  • Anzahl Werkzeuge: 21
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
21
Hersteller:
Hazet
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-schlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersat
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 101,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,53*
€ 101,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,46*
€ 102,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,87*
€ 105,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 87,92*
€ 109,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.