Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Innen-Sechskant Profil, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, 1.5 - 10, Anzahl Werkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Innen-Sechskant Profil, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, 1.5 - 10, Anzahl Werkzeuge
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Innen-Sechskant Profil, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, 1.5 - 10, Anzahl Werkzeuge
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Innen-Sechskant Profil, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, 1.5 - 10, Anzahl Werkzeuge
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Innen-Sechskant Profil, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, 1.5 - 10, Anzahl Werkzeuge
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Innen-Sechskant Profil, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, 1.5 - 10, Anzahl Werkzeuge
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Innen-Sechskant Profil, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, 1.5 - 10, Anzahl Werkzeuge
Hazet Schraubendreher Satz, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Innen-Sechskant Profil, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, 1.5 - 10, Anzahl Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     5417B-p1171649
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810/2
EAN/GTIN:
     4000896215331
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • Aufhängeloch im Griff
  • Rutschfester Hazet 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2 ∙ 1,5 – 10
  • Anzahl Werkzeuge: 15
Weitere Informationen:
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
15
Hersteller:
Hazet
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,99*
€ 45,64*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 35,27*
€ 45,65*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,84*
€ 46,57*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,92*
€ 48,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,02*
€ 49,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.