Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1171647 Herst.-Nr.: 810-T27 EAN/GTIN: 4000896205226 |
| |
|
| | |
| - Aufhängeloch im Griff
- Rundklinge
- Rutschfester Hazet 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Innen TORX Profil
- Schlüsselweite: ∙ T27
- Abmessungen / Länge: 220 mm
- Länge l1: 115 mm
Weitere Informationen: | | Kugelkopf: | Nein | Griffmaterial: | 3-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Klingenform: | rund | Abtriebsgröße: | 27 | Klingendurchmesser: | 5,5 | Hersteller: | Hazet | Gesamtlänge: | 220 | Schaftlänge: | 115 | Abtriebsform: | Torx |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,41* | € 8,31* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,23* | € 9,25* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,51* | € 9,29* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,32* | € 9,34* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,57* | € 9,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|