Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schraubendreher Satz HEXAnamic, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, 0.8 x 4 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schraubendreher Satz HEXAnamic, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, 0.8 x 4 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, Anzahl Werkzeuge: 5
Hazet Schraubendreher Satz HEXAnamic, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, 0.8 x 4 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, Anzahl Werkzeuge: 5
Hazet Schraubendreher Satz HEXAnamic, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, 0.8 x 4 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, Anzahl Werkzeuge: 5
Hazet Schraubendreher Satz HEXAnamic, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, 0.8 x 4 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, Anzahl Werkzeuge: 5
Hazet Schraubendreher Satz HEXAnamic, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, 0.8 x 4 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, Anzahl Werkzeuge: 5
Hazet Schraubendreher Satz HEXAnamic, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, 0.8 x 4 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, Anzahl Werkzeuge: 5
Hazet Schraubendreher Satz HEXAnamic, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, 0.8 x 4 - 1.2 x 6.5, PH1 - PH2, Anzahl Werkzeuge: 5
Artikel-Nr.:
     5417B-p1171589
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802/5
EAN/GTIN:
     4000896147359
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • Rutschfester Hazet 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: verchromt
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ 0,8 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2
  • Netto-Gewicht (kg): 0.53 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
5
Gewicht:
530
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Hazet
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz schraubendreher satz, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersat
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 22,67*
€ 29,78*
7 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 37,21*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,67*
€ 38,03*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 29,78*
€ 38,39*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 31,97*
€ 42,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.