Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1168491 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728036023 |
| |
|
| | |
| - Sechskant-Griffdesign verhindert Wegrollen des Schraubendrehers
- Durchgehende Klinge
- Nach DIN/ISO gefertigt
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: ∙ PH2
- Abmessungen / Länge: 100 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Nein | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Phillips | Schlagkappe: | Ja | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Abtriebsgröße: | 2 | Schaftlänge: | 100 | Gesamtlänge: | 100 | Hersteller: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,16* | € 4,75* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,41* | € 5,08* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 3,88* | € 5,44* | | | | | 9 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,84* | € 5,57* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,60* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|