Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR 1/1 Weichschaumeinlage Schraubendreher, Schaber-Satz, Anzahl Werkzeuge: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIGOR 1/1 Weichschaumeinlage Schraubendreher, Schaber-Satz, Anzahl Werkzeuge: 40
VIGOR 1/1 Weichschaumeinlage Schraubendreher, Schaber-Satz, Anzahl Werkzeuge: 40
VIGOR 1/1 Weichschaumeinlage Schraubendreher, Schaber-Satz, Anzahl Werkzeuge: 40
Artikel-Nr.:
     5417B-p1167310
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728020077
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz

Schlitz-Profil 3 ? 4 ? 5,5 ? 6,5 mm
Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 0 ? PH 1 ? PH 2

  • Schlitz-Profil Schlitz-Schraubendreher
    - 0,5 x 3,0 x 75 (V1698)
    - 0,8 x 4,0 x 80 (V1699)
    - 1,0 x 5,5 x 125 (V1700)
    - 1,2 x 6,5 x 150 (V1701)
  • Kreuzschlitz-Profil (PH) Kreuzschlitz-Schraubendreher
    - PH 0 x 75 (V1702)
    - PH 1 x 80 (V1703)
    - PH 2 x 100 (V1704)
  • Schaber
    - 20 x 1,2 mm (V2509)
    - 20 x 2,5 mm (V2508)
    - 32 x 1,2 mm (V2487)
    - 32 x 2,5 mm (V2488)
  • Schlitz-Profil Spannungsprüfer
    - 150 V – 250 V, 3,0 x 140 mm (V1138)
  • Elektronik-Schraubendreher-Satz (V1303)
    Schlitz-Profil Schlitz-Schraubendreher
    - 1,6 x 50 mm
    - 2,0 x 50 mm
    - 2,4 x 50 mm
    - 3,0 x 50 mm
    Kreuzschlitz-Profil (PH) Kreuzschlitz-Schraubendreher
    - PH 00 x 50 mm
    - PH 0 x 50 mm
  • Schlitz-Profil Schlitz-Schraubendreher
    - 5,5 x 38 mm, kurz (V1208)
  • Pozidriv-Profil (PZ) Kreuzschlitz-Schraubendreher
    - PH 2 x 38 mm, kurz (V1209)
  • Schaber für Windschutzscheibe (V1368)
  • Ersatzklingenset (V1372)
  • Haken-und Schabersatz (V1723)
  • Pinzettenset, 3 tlg. (V1438)
  • Autolicht-Prüfer (V1722)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz?–?die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Einlagenmaß / Schubfachgröße: 3/3+ (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Teile im Satz:
40
Modultyp:
1/1
Verwendung:
Schraubendreher
Hersteller:
VIGOR
Ausführung:
bestückt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.