| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1155639 Herst.-Nr.: 490632 EAN/GTIN: 4057223441826 |
| |
|
| | |
| Kunststofftritt, 1 Stufe, blau 530x370x310 mm
Robust – belastbar bis 230 kg Praktisch – Tragegriffe zum einfachen Transport Langlebig – bruchsicherer Kunststoff Sicher – Anti-Rutsch-Streifen auf den Stufen Platzsparend – ineinander stapelbar Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Anzahl Stufen: | 1 | Anzahl der Stufen: | 1 | Gesamtbreite: | 530 | Hersteller: | Kaiser Kraft | Tragkraft: | 230 | Farbe: | blau | Ausführung: | Arbeitspodest/Tritt | Werkstoff: | Aluminium | Plattformhöhe: | 0,31 | Gewicht: | 3,8 kg | Breite: | 530 mm | Länge: | 0,3 m | Tragfähigkeit: | 230 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montage treppe, Kaiser, Kraft, Kunststofftritt,, 1, Stufe,, blau, |
| | |
| |