Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubendreher VDE 3 x 0,5 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubendreher VDE 3 x 0,5 x 100 mm
Fortis Schraubendreher VDE 3 x 0,5 x 100 mm
Fortis Schraubendreher VDE 3 x 0,5 x 100 mm
Fortis Schraubendreher VDE 3 x 0,5 x 100 mm
Fortis Schraubendreher VDE 3 x 0,5 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1154375
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784748193
EAN/GTIN:
     4317784748193
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher, für Schlitz-Schrauben • Runde Klinge • Chrom-Vanadium-Stahl • Verchromt • Mehrkomponenten-Kunststoffheft • Abrollschutz • Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Schlitz
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
3
Klingendicke:
0,5
Hersteller:
Fortis
Schaftlänge:
100
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.