Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Verlängerungskabel 10 m H05RR-F3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Verlängerungskabel 10 m H05RR-F3G1,5
Fortis Verlängerungskabel 10 m H05RR-F3G1,5
Fortis Verlängerungskabel 10 m H05RR-F3G1,5
Artikel-Nr.:
     5417B-p1154203
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784735384
EAN/GTIN:
     4317784735384
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Verlängerungskabel, Gummi • Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung • Kupplung mit Deckel • Gummi-Leitung • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl der Adern:
3
Grundpreis:
Nein
Leiterquerschnitt:
1,5
Kabeltyp:
H05 RR-F 3G 1,5
Hersteller:
Fortis
Kabellänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: schutzkontakt verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel, verlängerungskabel 10m, Kabel-Verlängerung, Stromverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,40*
€ 18,78*
8 Tage
431
€ 4,95*
ab € 13,43*
€ 18,82*
5 Tage
432
€ 4,30*
ab € 13,18*
€ 18,88*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 19,41*
13 Tage
451
€ 6,99*
ab € 16,43*
€ 22,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.