Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitop Univers.Ablaufventil f.WT1 1/4 Verschl. m. Überl.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Sanitop Univers.Ablaufventil f.WT1 1/4 Verschl. m. Überl.
Sanitop Univers.Ablaufventil f.WT1 1/4 Verschl. m. Überl.
Sanitop Univers.Ablaufventil f.WT1 1/4 Verschl. m. Überl.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1151614
Hersteller:
     Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:
     4006596225533
EAN/GTIN:
     4006596225533
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Pop-Up Ventil • Material: Metall, Oberfläche verchromt, reinigungsfreundlich • Abmessung: Ø 60/ Ø 38 mm x Höhe 80 mm • Anschlussmaß: genormt 41,91 mm AG (1 1/4") • Anwendung: schnelles öffnen und schließen durch antippen Lieferung: Im Blister.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe:
silber
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 9,75*
8 Tage
35
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 6,84*
€ 9,76*
2 Tage
28
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 6,91*
€ 9,86*
Lager 5417
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 9,89*
7 Tage
35
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 7,06*
€ 10,30*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 9,89*
€ 11,77
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.