Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Steinbohrer D-SDX 5,0x50/85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Steinbohrer D-SDX 5,0x50/85mm
Fischer Steinbohrer D-SDX 5,0x50/85mm
Fischer Steinbohrer D-SDX 5,0x50/85mm
Fischer Steinbohrer D-SDX 5,0x50/85mm
Fischer Steinbohrer D-SDX 5,0x50/85mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1065131
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545141
EAN/GTIN:
     4048962320695
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 5mm fischer
Steinbohrer mit Hartmetall bestücktem 4-Schneiden Bohrkopf für eine erhöhte Bohrleistung. Die 130° Hartmetallschneiden sorgen für eine hohe Standzeit und gewährleisten eine hohe Hitzebeständigkeit.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
VDS-Zulassung:
ja
Anzahl der Teile:
1
Hersteller:
Fischer
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
85
Arbeitslänge:
50
Durchmesser:
5
Verwendung / Einsatz:
Gasbeton, Mauerwerk, Kalksandstein, Hohlziegel, Gipskarton
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 5mm, Fischer, D-SDX, 5,0x50/85mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,11*
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 1,47*
€ 2,22*
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 1,49*
€ 2,25*
1 Tag
30
1
€ 7,99*
ab € 1,58*
€ 2,39*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.