Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schlagbohrmaschine GSB 24-2, incl. Zubehör, L-Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 24-2, incl. Zubehör, L-Case
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 24-2, incl. Zubehör, L-Case
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 24-2, incl. Zubehör, L-Case
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 24-2, incl. Zubehör, L-Case
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 24-2, incl. Zubehör, L-Case
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 24-2, incl. Zubehör, L-Case
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 24-2, incl. Zubehör, L-Case
Artikel-Nr.:
     5417B-p1049984
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060119C801
EAN/GTIN:
     3165140944519
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Schlagbohrmaschine GSB 24-2

Die kabelgebundene GSB 24-2 Professional ist eine 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für härtesten Einsatz.
Mit 1.100-Watt-Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment ideal für die meisten schweren Anwendungen.
Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control.
Ausgestattet mit einem robusten Metallgetriebegehäuse ist diese Schlagbohrmaschine extrem robust für eine lange Lebensdauer.
Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Beton, Stein und Mauerwerk.
Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional.
Die GSB 24-2 Professional verfügt über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150)
  • Zusatzhandgriff (2 602 025 193)
  • Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
  • L-Case (1 600 A00 M7X)
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
L-Case
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
25
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
16
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
13
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
22
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8
Leistungsabgabe:
630
Hersteller:
Bosch
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
3000
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
900
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Grundpreis:
Nein
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
24
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
16
Maschine:
Ja
Gewicht:
2,9 kg
Höhe:
122 mm
Breite:
393 mm
Länge:
441 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
3000 U/min
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
24 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
40 mm
max. Schlagzahl:
51000 Schläge/min
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
max. Drehmoment hart:
9,6 N
Abgabeleistung:
630 W
Leistungsaufnahme:
1100 W
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 154,63*
€ 187,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,57*
€ 191,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 159,42*
€ 196,16*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 164,05*
€ 197,15*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 163,436*
€ 197,416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,95*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,28*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,83*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,74*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,57*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,54*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,20*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,77*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 48,97*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.