Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke Contrast Performance #477 Gr. S schwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p1031572
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0477005004
EAN/GTIN:
     4045981146756
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Besonders strapazierfähige Sweatjacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht._x000D_
_x000D_
• Material: MikraLinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester_x000D_
• Gewicht: 300 g/m2 _x000D_
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt _x000D_
• Eigenschaften: geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797, pflegeleicht _x000D_
• Passform: Comfort Fit _x000D_
• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100, UV-Standard 801 _x000D_
• Waschtemperatur: max. 60 °C_x000D_
• Größen: XS-6XL_x000D_
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Größe:
S
Farbe:
schwarz/anthrazit
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, Hakro-477 Herren Sweatjacke Gr. S schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,04*
€ 53,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,83*
€ 53,70*
10 Tage
140
€ 5,90*
ab € 40,99*
€ 53,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,40*
€ 55,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 45,50*
€ 59,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0477001008
€ 53,45*
Ähnlich
Hakro
0477001009
€ 58,07*
Ähnlich
Hakro
0477001010
€ 57,96*
Ähnlich
Hakro
0477001011
€ 62,60*
Ähnlich
Hakro
0477001012
€ 62,68*
Ähnlich
Hakro
0477001006
€ 53,26*
Ähnlich
Hakro
0477001005
€ 53,29*
Ähnlich
Hakro
0477001004
€ 53,32*
Ähnlich
Hakro
0477001007
€ 53,29*
Ähnlich
Hakro
0477001003
€ 53,32*
Ähnlich
Hakro
0477002008
€ 53,38*
Ähnlich
Hakro
0477002009
€ 58,07*
Ähnlich
Hakro
0477002010
€ 58,00*
Ähnlich
Hakro
0477002011
€ 64,14*
Ähnlich
Hakro
0477002012
€ 62,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.