Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SFM 656 Schleiffix M.-Stifte, 30 x 30 x 6 mm Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klingspor SFM 656 Schleiffix M.-Stifte, 30 x 30 x 6 mm Korn 60
Klingspor SFM 656 Schleiffix M.-Stifte, 30 x 30 x 6 mm Korn 60
Klingspor SFM 656 Schleiffix M.-Stifte, 30 x 30 x 6 mm Korn 60
Klingspor SFM 656 Schleiffix M.-Stifte, 30 x 30 x 6 mm Korn 60
Artikel-Nr.:
     5417B-p1031541
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     334988
EAN/GTIN:
     4014855282494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Marmorierkörper
klingspor marmorierkörper
SFM 656 mit SiC-Schleifkorn ist ideal für das Finishing von Edelstahl. Der Marmorierkörper ist verfügbar mit der Bindung W für einen mattglänzenden Schliff oder mit der Bindung T für mehr Glanz, Zierschliff und das Marmorieren von Oberflächen.
Weitere Informationen:
Korngröße:
60
Höhe:
30
Typ:
SFM 656
Schaftdurchmesser:
6
Abmessung:
30X30X6
Durchmesser:
30
Ausführung:
S
Bindung:
Kunststoff
Unterlage:
T
Sonderform:
FLACH
Korn:
60
Körnung:
60
Hersteller:
Klingspor
Max. U/min:
3200
Kornart:
Siliciumcarbid
Weitere Suchbegriffe: Klingspor, SFM, 656, Schleiffix, M.-Stifte,, 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,71*
€ 112,7049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,42*
€ 111,1698
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 91,78*
€ 109,2182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,18*
€ 106,1242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,70*
€ 103,173
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 85,98*
€ 102,3162
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 85,86*
€ 102,1734
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,54*
€ 87,5126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.