Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grisport Sicherheitsstiefel Rush 701619C S3 ESD SRC Gr.40 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Grisport Sicherheitsstiefel Rush 701619C S3 ESD SRC Gr.40 schwarz
Grisport Sicherheitsstiefel Rush 701619C S3 ESD SRC Gr.40 schwarz
Grisport Sicherheitsstiefel Rush 701619C S3 ESD SRC Gr.40 schwarz
Grisport Sicherheitsstiefel Rush 701619C S3 ESD SRC Gr.40 schwarz
Grisport Sicherheitsstiefel Rush 701619C S3 ESD SRC Gr.40 schwarz
Grisport Sicherheitsstiefel Rush 701619C S3 ESD SRC Gr.40 schwarz
Grisport Sicherheitsstiefel Rush 701619C S3 ESD SRC Gr.40 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1024876
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223417982
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
esd-stiefel s3
esd stiefel
Grisport Sicherheitsstiefel Rush 701619C S3 ESD SRC

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 ESD SRC WR HRO HI CI
  • Obermaterial: wasserdichtes Textilgewebe
  • Schutzkappe: Fiberglas
  • Durchtrittssicherheit: Kunststoffzwischensohle
  • Futter: atmungsaktives Textilgewebe
  • Einlegesohle: textile Einlegesohle
  • Sohle: Gummi PU Laufsohle
  • Metallfrei: ja
  • Gewicht: 630g/ Stück, Gr. 42
  • Weite: 10
  • Besonderheiten: wasserdichtes Obermaterial, Reflexelemente, gelenkschonend
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich

Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Grisport
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
40
Farbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
ja
Gewicht:
630 g
Material:
Textil
Schutzkappe:
Kunststoff
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Grisport-701619c Rush Gr. 40 schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,58*
€ 91,67*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,49*
€ 98,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,67*
€ 109,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,40*
€ 107,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,22*
€ 101,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,54*
€ 97,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,58*
€ 83,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.