Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1022738 Herst.-Nr.: 42071 EAN/GTIN: 4010995420710 |
| |
|
| | |
| Flache Klauen ermöglichen einfaches Entfernen von Nagelschellen und Nägeln.
Ergonomisch geformtes Elektriker Werkzeug: Perfekte Balance dank optimaler Gewichtsverteilung für eine effektive Handhabung.
Perfekt geeignet für den Einsatz in beengtem Arbeitsumfeld durch Kombination von eckiger und runder Kopfform.
Flacher Boden des Hammerstiels ermöglicht beschädigungsfreies Platzieren von Kabeln und Dübeln.
Der Umfang der festen Schlagfläche (Stielende) beträgt 8,7 cm (Fläche von 5,7 cm²).
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wiha | Gewicht: | 500 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kopfgewicht: | 500 g | Länge: | 283 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,00* | € 24,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,61* | € 24,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,36* | € 27,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,72* | € 29,37* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,82* | € 29,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|