Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1020348 Herst.-Nr.: 05004313001 EAN/GTIN: 4013288187833 |
| |
|
| | |
| - Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff des Bit-Handhalters für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
11 Kraftform Schraubendreher mit Take it Easy Werkzeugfinder im Köcher Wera 2go 4. Mit einstellbarer Raumeinteilung für individuelle Anpassung. Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 13 | Ausführung Griff: | Mehrkomponenten | Hersteller: | Wera | Norm: | sonstige | Anzahl der TX-Schraubendreher: | 5 | Anzahl der PZ-Schraubendreher: | 2 | Anzahl der PH-Schraubendreher: | 2 | Anzahl der Schlitzschraubendreher: | 2 | ESD-geprüft: | Nein | Klingenmaterial: | Sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera torx-schlüsselsatz, torx-stiftschlüssel satz, schraubendrehersatz 11 teilig, Wera, Kraftform, 2go, 300,, 11-tlg. |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 46,51* | € 57,18* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 47,79* | € 59,96* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 49,04* | € 60,03* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 50,50* | € 61,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 51,87* | € 63,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|