Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Sweatshirt Herren 2199F Gr. XL türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Sweatshirt Herren 2199F Gr. XL türkis
Promodoro Sweatshirt Herren 2199F Gr. XL türkis
Promodoro Sweatshirt Herren 2199F Gr. XL türkis
Promodoro Sweatshirt Herren 2199F Gr. XL türkis
Artikel-Nr.:
     5417B-p1016060
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251164226263
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Elastanbündchen an Arm und Saum, Molton brushed.

Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Saison:
Winter
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Promodoro
Größe:
XL
Gewicht:
280 g/m²
Ausführung:
Pullover
Form:
langarm
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Farbe:
türkis
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, sweatshirt (herren) marine xl, herren pullover, herrenpullover blau, Wetterschutz-,, turquoise, Sweatshirt,, Sweatshirt, Freizeitkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.