Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Men’s Sweater 80/20 new light grey Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Men’s Sweater 80/20 new light grey Gr. 3XL
Promodoro Men’s Sweater 80/20 new light grey Gr. 3XL
Promodoro Men’s Sweater 80/20 new light grey Gr. 3XL
Promodoro Men’s Sweater 80/20 new light grey Gr. 3XL
Promodoro Men’s Sweater 80/20 new light grey Gr. 3XL
Promodoro Men’s Sweater 80/20 new light grey Gr. 3XL
Artikel-Nr.:
     5417B-p1016047
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199FNWXXXL
EAN/GTIN:
     4251164231489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt mit angerauter Innenseite und Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum, hergestellt aus gekämmter Baumwolle und Polyester. Das Sweatshirt ist modern geschnitten. Farbe ash: 82% Baumwolle, 17% Polyester, 1 % Viskose, Farbe sports grey: 75% Baumwolle, 17% Polyester, 8% Viskose - exzellente thermophysiologische Eigenschaften durch angeraute 3-fädige Sweatware
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Saison:
Winter
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Promodoro
Größe:
3XL
Farbe:
new light grey
Gewicht:
280 g/m²
Ausführung:
Pullover
Form:
langarm
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover grau, herren pullover, herren-sweatshirt promodoro, Freizeitkleidung, grey, new, Wetterschutz-,, light, Sweatshirt,
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,80*
€ 22,96*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 16,69*
€ 23,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,83*
€ 23,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 23,25*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,57*
€ 23,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.