Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Skalpell GRAFIX BOY 31133, auf SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Martor Skalpell GRAFIX BOY 31133, auf SB-Karte
Martor Skalpell GRAFIX BOY 31133, auf SB-Karte
Martor Skalpell GRAFIX BOY 31133, auf SB-Karte
Martor Skalpell GRAFIX BOY 31133, auf SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015509
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     31133.00
EAN/GTIN:
     4002632311338
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Cutter-Messer
Cuttermesser
Das GRAFIX BOY ist so etwas wie der „feine Kerl“ unter den Skalpellen. Eignet es sich doch für besonders exakte und filigrane Schneidarbeiten. Oder zum vorsichtigen Radieren. Sie halten das aus Aluminium gefertigte Schneidwerkzeug wie ein Schreibgerät in der Hand. Außerdem ist es im Handling sehr unkompliziert, Beispiel Klingenwechsel.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
31133
Montierte Klinge Schneidkanten (Messer):
1-fach nutzbar
Produktname:
GRAFIX BOY
Montierte Klinge Klingenform (Messer):
Sonstige
Transportsicherung:
nein
Montierte Klinge Sicherheitsklinge (Messer):
nein
Produktart:
Messer
Montierte Klinge:
33
Maße (L x B x H):
147 x 8.2 x 8.2 mm
Basismaterial:
Aluminium
Hersteller:
Martor
Einblick auf Schnittpunkt:
false
Titel Produktbeschreibung:
Wenn es Ihnen um Details geht. Mit abgerundeter Schneide.
GS Zeichen:
false
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Verp. 2 + Bedienungsanleitung):
0.3748 kg
Mindestabnahme-Menge - bei Sonderfarben:
5000 Stück
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Bedienungsanleitung):
0.0320 kg
Sonderfarbe möglich:
true
Gewicht (KOMO):
0.0175 kg
Als Werbeartikel möglich:
false
Verpackungseinheit 2:
10 im Umkarton
Klingenwechsel benötigt Werkzeug:
false
Verpackungseinheit 1:
1 auf SB-Karte
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
true
Maße Umkarton/ VE 2:
98 x 80 x 215 mm
Ersatzklingen im Griff:
nein
Maße Einzelkarton/ VE 1:
88 x 0.8 x 205 mm
Montierte Klinge Klingenbeschichtung (Messer):
nein
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632950292
Montierte Klinge rostfrei (Messer):
nein
Klingenbreite:
8,2 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 5,69*
1
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 6,93*
1
€ 9,80*
ab € 4,12*
€ 6,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,30*
€ 7,54*
7 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 12,19*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MARTOR
33.50
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.