Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Skalpell GRAFIX 501, VE 1 auf SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Martor Skalpell GRAFIX 501, VE 1 auf SB-Karte
Martor Skalpell GRAFIX 501, VE 1 auf SB-Karte
Martor Skalpell GRAFIX 501, VE 1 auf SB-Karte
Martor Skalpell GRAFIX 501, VE 1 auf SB-Karte
Martor Skalpell GRAFIX 501, VE 1 auf SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015197
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     501.00
EAN/GTIN:
     4002632005015
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Cutter-Messer
Cuttermesser
Kommen Sie aus einer Branche, in der es auf die Details ankommt? Das GRAFIX 501 ist wie geschaffen für alle feinen Schneidarbeiten – und genauso für Radierungen. In Werbeagenturen und technischen Büros wird deshalb gern zum GRAFIX 501 gegriffen. Auch, weil die außergewöhnlich große Klingenvielfalt Sie noch zusätzlich in Ihrer Kreativität beflügelt.
Weitere Informationen:
GS Zeichen:
false
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Bedienungsanleitung):
0.0300 kg
Als Werbeartikel möglich:
false
Gewicht (KOMO):
0.0146 kg
Klingenwechsel benötigt Werkzeug:
false
Verpackungseinheit 2:
10 im Umkarton
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
true
Verpackungseinheit 1:
1 auf SB-Karte
Ersatzklingen im Griff:
nein
Maße Umkarton/ VE 2:
98 x 80 x 215 mm
Montierte Klinge Klingenbeschichtung (Messer):
nein
Maße Einzelkarton/ VE 1:
88 x 0.8 x 205 mm
Montierte Klinge rostfrei (Messer):
nein
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632950605
Montierte Klinge Schneidkanten (Messer):
1-fach nutzbar
Artikelnummer:
501
Montierte Klinge Klingenform (Messer):
Grafikklinge
Produktname:
GRAFIX 501
Montierte Klinge Sicherheitsklinge (Messer):
nein
Transportsicherung:
nein
Produktart:
Messer
Montierte Klinge:
680
Maße (L x B x H):
145 x 8.2 x 8.2 mm
Basismaterial:
Aluminium
Hersteller:
Martor
Einblick auf Schnittpunkt:
false
Titel Produktbeschreibung:
Der Künstler unter den Skalpellen.
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Verp. 2 + Bedienungsanleitung):
0.3434 kg
Klingenbreite:
8,2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 9,95*
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 10,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
680.50
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.