Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer parabelförmig Typ E D95xH83 M16 NR60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer parabelförmig Typ E D95xH83 M16 NR60
Gummi-Metall-Puffer parabelförmig Typ E D95xH83 M16 NR60
Artikel-Nr.:
     5417B-p1012507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569072175
EAN/GTIN:
     4053569072175
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
Gummi-Metall-Anschlag-Puffer, parabelförmig • Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6) • Material Gummi: Naturkautschuk/NR • Gummihärte: 57° ±5 Shore A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Durchmesser D:
95 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Höhe H:
83 mm
Gewinde d:
M16
Typ:
EP
Ausführung:
mit Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: gm-anschlag-puffer m16, gm anschlag puffer, Maschinenlagerung, Gummi-Metall-Puffer, Puffer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 11,33*
€ 14,91*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,56*
€ 14,91*
7 Tage
4
€ 4,30*
ab € 10,51*
€ 14,92*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 11,54*
€ 15,18*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 11,67*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.