Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Anschlag Puffer GP EP 95x83 M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi Anschlag Puffer GP EP 95x83 M16
Gummi Anschlag Puffer GP EP 95x83 M16
Artikel-Nr.:
     214I-1560712860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569072175
EAN/GTIN:
     4053569072175
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
Gummi-Anschlag-Puffer Material: Naturkautschuk/NR Materialhärte: 57 Shore A Metall: Stahl verzinkt (Gewindefestigkeitsklasse: 5.6)
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Typ:
EP
Gewinde d:
M16
Ø D:
95 mm
Höhe H:
83 mm
Weitere Suchbegriffe: gm-anschlag-puffer m16, gm anschlag puffer, Maschinenlagerung, Puffer, Gummi-Metall-Puffer, 1560712860, 60712860
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 11,33*
€ 14,91*
€ 5,90*
ab € 10,56*
€ 14,91*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 10,51*
€ 14,92*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 11,54*
€ 15,18*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 11,67*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.