Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Universal Gewinde-Nachschneider, Art.Nr. 842AG-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Universal Gewinde-Nachschneider, Art.Nr. 842AG-3
Hazet Universal Gewinde-Nachschneider, Art.Nr. 842AG-3
Hazet Universal Gewinde-Nachschneider, Art.Nr. 842AG-3
Hazet Universal Gewinde-Nachschneider, Art.Nr. 842AG-3
Hazet Universal Gewinde-Nachschneider, Art.Nr. 842AG-3
Hazet Universal Gewinde-Nachschneider, Art.Nr. 842AG-3
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011739
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     842AG-3
EAN/GTIN:
     4000896149230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindenachschneider
Gewindereparaturwerkzeug
Universal Gewindenachschneider
Gewinde-Nachschneider Außengewinde

Anwendung:
Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinden (Drehrichtung beachten)
metrische und nicht-metrische Gewindearten (60°-Flankenmaß)

  • Für Gewindedurchmesser 16 – 38 mm (5⁄8″ – 1.1⁄2″)
  • Schnellfixierung mittels Einstellschraube
  • Automatische Einstellung der Klinge auf jegliche Gewindesteigung
  • Netto-Gewicht (kg): 0.57 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Weitere Suchbegriffe: Gewindenachschneider Außengewinde, Gewindereparaturwerkzeug außen, gewindenachschneider hazet, universal gewindenachschneider, Hazet, Universal, Gewinde-Nachschneider,, Art.Nr., 842AG-3
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 110,96*
€ 135,32*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 110,95*
€ 135,33*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 111,10*
€ 135,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,26*
€ 137,66*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 113,08*
€ 139,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.