| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1010817 Herst.-Nr.: 4000735089314 EAN/GTIN: 4000735089314 |
| |
|
| | |
| Toilettenpapier WEPA Smart Eigenschaften: • Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Altpapier • 2- oder 3-lagig • Farbe: weiß • Waffelprägung 1 VE = 8 Rollen 33 VE/Palette Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Lagen: | 2 | Rollen: | 64 | Paketinhalt: | 64 Rollen (8 x 8) | Farbe: | weiß | Ausführung: | 2-lagig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,19* | ab € 21,48* | € 29,05* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,93* | € 29,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 1,95* | ab € 22,93* | € 29,45* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 23,01* | € 30,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,61* | € 31,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Beutel (ab € 2,87625* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|