| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-99535 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010122600015 |
| |
|
| | |
| Saugheber Nr. BO 600.0 BL
Universeller Saugheber der Serie "VERIBOR blue line" zum Manipulieren verschiedener Lasten. Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Tragkraft 30 kg bei senkrechter Belastung. Durchmesser 120 mm.
Saugheber 30kg Tragk. 1Kopf Bohle
Lieferumfang:
Saugheber 30kg Tragk. 1Kopf Bohle Weitere Informationen: | | Anzahl Saugscheiben: | 1 St. | SB-Verpackt: | Nein | Saugscheibedurchmesser: | 120 | Griff: | Klapphebel | Anwendung: | für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, beschichtetes Holz, Kunststoff | Ausführung: | Saugheber | Tragrichtung: | senkrecht | Saugscheiben-Ø: | 120 mm | Tragkraft: | 30 kg | Durchmesser: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 35,60* | € 44,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,75* | € 44,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,11* | € 45,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 37,38* | € 45,83* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 41,03* | € 51,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|