Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber VERIBOR® BLUE LINE, 2-Kopf-Alukörper, Tragfähigkeit 60 kg, Scheiben-Ø 120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugheber VERIBOR® BLUE LINE
Saugheber VERIBOR® BLUE LINE
Artikel-Nr.:
     103-547039
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 602.40BL
EAN/GTIN:
     4010122002277
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
saugheber trgf.60kg
Saugheber VERIBOR® BLUE LINE, 2-Kopf-Alukörper, Tragfähigkeit 60 kg, Scheiben-Ø 120 mm.

Für alle ebenen, unprösen und gasdichten Oberflächen. GS-zertifiziert. Hochwertig verarbeitet. Ergonomischer, bedienerfreundlicher Kipphebel.

Dieser bewährte BLUE-LINE-Kipphebelsauger ist nun auch mit integrierter Vakuumanzeige erhältlich. Saugheber für diverse Lasten. TÜV geprüft und zertifiziert mit dem GS-Zeichen.
Weitere Informationen:
Durchmesser Scheibe:
120 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Anzahl Scheiben:
2 Stück
Material:
Alu-Körper
Produkttyp:
Saugheber
Ausführung:
Kipphebel
Für Oberfläche:
plan
Tragrichtung:
parallel
Weitere Suchbegriffe: Bohle, 547039 49, Hebegerät, Hebegeräte, Vakuumheber, Vakuumsaugheber
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,12*
€ 71,98*
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 57,18*
€ 72,35*
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 57,19*
€ 72,37*
1 Tag
72
€ 4,95*
ab € 59,99*
€ 75,79*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,29*
€ 81,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bohle
602.1G
ab € 35,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.