Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ring-Maulschlüssel UD-Profil 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ring-Maulschlüssel UD-Profil 1/4"
Gedore Ring-Maulschlüssel UD-Profil 1/4"
Gedore Ring-Maulschlüssel UD-Profil 1/4"
Artikel-Nr.:
     5417B-98847
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6098700
EAN/GTIN:
     4010886609873
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
• Ringseite 15° abgewinkelt, mit Profilschaft • Größe 3/16" und 7/32" mit 6-kant Ring, ab 1/4" mm mit UD-Profil • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Ring poliert
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
13
Ausführung:
Ringmaulschlüssel
Schlüsselweite (Zoll):
1/4
Kopfbreite (b2):
16,2 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
10,0 mm
Kopfhöhe (a2):
3,4 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
5,0 mm
Max. Kopfhöhe:
3,4
Außenmaß (b1):
10
Außenmaß (b2):
16,2
Länge (L, L1):
100 mm
Gewicht kg:
0,013 kg
Schlüsselweite:
1/4
Kopfhöhe 2:
3,4 mm
Kopfhöhe 1:
5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Hersteller:
Gedore
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 8,51*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,16*
€ 8,56*
8 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 8,65*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,70*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,45*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.