Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit Box 36-tlg. 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Bit Box 36-tlg. 75 mm
Projahn 1/4" Bit Box 36-tlg. 75 mm
Projahn 1/4" Bit Box 36-tlg. 75 mm
Projahn 1/4" Bit Box 36-tlg. 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-91419
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3788
EAN/GTIN:
     4000146037881
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
1/4" Bit Box 36tlg 75 mm
  • Bit-Box mit langen 75 mm Bits
  • Stabile und langlebige Kunststoffbox
  • Sehr guter Passsitz und Rundlauf der Bits

Inhalt:
4 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Schlitz-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 3 - 6 mm
5 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PH 6,3 [1/4"] PH 2x 1 - 2x 2 - 1x 3
5 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PZ 6,3 [1/4"] PZ 2x 1 - 2x 2 - 1x 3
7 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] TX 10 - 40
8 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] TX mit Bohrung 8 - 40
6 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-6kant-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 2 - 6 mm
1 Bit Magnethalter 6,3 [1/4"]
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
6,3 / 1/4
Anzahl der Teile:
36
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Hersteller:
Projahn
Verpackung:
Kunststoff-Box
tlg.:
36
L:
130
B:
190
h:
36
Größe:
1/4"
Gewicht:
720
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 11,32*
€ 16,30*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,07*
€ 23,01*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,72*
€ 25,04*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 19,11*
€ 26,65*
3 Tage
49
1
€ 5,45*
ab € 19,74*
€ 27,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.