Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe Hausnummer, Edelstahl, Buchstabe a, Gewindestift und Dübel, 106 x 9 x 117 mm, F69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe Hausnummer, Edelstahl, Buchstabe a, Gewindestift und Dübel, 106 x 9 x 117 mm, F69
Hoppe Hausnummer, Edelstahl, Buchstabe a, Gewindestift und Dübel, 106 x 9 x 117 mm, F69
Hoppe Hausnummer, Edelstahl, Buchstabe a, Gewindestift und Dübel, 106 x 9 x 117 mm, F69
Artikel-Nr.:
     5417B-89212
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4011952050315
EAN/GTIN:
     4011952050315
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummern edelstahl
hoppe hausnummer
Buchstaben Edelstahl HOPPE-Edelstahl-Hausnummern Mit Gewindestangen und Dübeln
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
95 mm
Modellnummer:
EDELSTAHL-BUCHSTABE
Basis:
Hausnummer
Befestigungstechnik:
mit Gewindestift und Dübel
Farbton:
edelstahl
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Einsatzbereich:
Objektausstattung
Ausführung:
Buchstabe a
Oberfläche:
matt
Breite:
106
Material:
Stahl, rostfrei
Höhe:
117 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: hausnummer a, Buchstabe a Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.