Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit L90 mm Pozidriv Nr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit Pozidriv Nr 1 L90 mm, langer Schraubendreher-Einsatz Bit PZ1 für Kreuzschlitzschrauben, aus S2-Stahl, Länge 90mm, 1/4 Zoll
1/4" Bit Pozidriv Nr 1 L90 mm, langer Schraubendreher-Einsatz Bit PZ1 für Kreuzschlitzschrauben, aus S2-Stahl, Länge 90mm, 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     5417B-87200
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2911
EAN/GTIN:
     4000146029114
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4" Bit L90 mm Pozidriv Nr 1
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
Zink phosphatiert
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
Zink phosphatiert
VDE-geprüft:
Nein
L:
90 mm
Größe:
1
Klingenlänge:
90 mm
Abtriebsgröße:
1
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit (pozidriv), Bit-PZ 1-90
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 1,56*
€ 2,36*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,89*
€ 2,85*
3 Tage
45
30
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,87*
4 Tage
45
1
€ 6,95*
ab € 1,95*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.