Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Zimmermannsbeitel 26 mm Breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kirschen Zimmermannsbeitel 26 mm Breit
Kirschen Zimmermannsbeitel 26 mm Breit
Kirschen Zimmermannsbeitel 26 mm Breit
Artikel-Nr.:
     5417B-85473
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1205-26
EAN/GTIN:
     4016649125451
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Zimmermannsbeitel Nr. 1205

Mit rundem, schwerem Heft aus Weißbuche, Klinge mit Seitenfasen. Halblang, extra stark, mit Lederprellscheibe.

Weitere Informationen:
Mit Schlagkappe:
Ja
Griff-Form:
rund
Seitenfase:
Ja
Schneidenhärte HRc:
61 N/mm²
Stemmbreite:
26
Schlagkappe:
Ja
Griffmaterial:
Weißbuche
Klingenhärte:
61 N/mm²
Klingenmaterial:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Breite:
26
Klingenvergütung:
geschmiedet
Härteprüfverfahren:
HRC
Griffform:
rund
Klingenveredelung:
poliert
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
Kirschen
Klingenbreite:
26
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Zimmermannsbeitel 26mm Breit Kirsche
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,57*
€ 39,95*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 31,34*
€ 40,77*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 31,61*
€ 41,09*
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 32,55*
€ 42,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,66*
€ 43,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1905045
ab € 10,41*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 27,30*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,36*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 11,35*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,34*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,26*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 22,44*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,55*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,09*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,92*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.