Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vs.-Hülse (2000St.) f. PP-Band, 16x28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vs.-Hülse (2000St.) f. PP-Band, 16x28mm
Vs.-Hülse (2000St.) f. PP-Band, 16x28mm
Artikel-Nr.:
     5417B-85406
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198173435
EAN/GTIN:
     4030198173435
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse, 13 und 16 mm • Für PP-Kunststoffband • Karton à 2000 Stück
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
16 mm
Anzahl Hülsen je VE:
2000 St.
Bandbreite:
16
Hülsenbreite:
16 mm
Karton:
2000 Stück
Breite:
16 mm
Hülsenlänge:
28
Ausführung:
Verschlusshülse
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
pro Stück
€ 4,79*
ab € 42,72*
€ 54,09*
2 Tage
36
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,78*
€ 54,13*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,25*
€ 54,40*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,10*
€ 54,90*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 44,79*
€ 56,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 64,50*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 50,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30314
ab € 52,20*
Zubehör
Eurokraft
751485
ab € 30,98*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,17*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,46*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 37,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.