Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbindedr.dopp.Profi 1,1x140 mm Karton a 1000


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Betonbindedr.dopp.Profi 1,1x140 mm Karton a 1000
Betonbindedr.dopp.Profi 1,1x140 mm Karton a 1000
Betonbindedr.dopp.Profi 1,1x140 mm Karton a 1000
Betonbindedr.dopp.Profi 1,1x140 mm Karton a 1000
Betonbindedr.dopp.Profi 1,1x140 mm Karton a 1000
Artikel-Nr.:
     5417B-82261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7610508239852
EAN/GTIN:
     7610508239852
Suchbegriffe:
Betonbindedraht
Drahtbinder
Drilldrähte
Drillschlingen
Doppel-Betonbindedraht In Kartons à 1000 Stück
Weitere Informationen:
Ø:
1,1
Durchmesser:
1,1
Marke:
neutrale Produktlinie
Abmessung:
Ø 1,1 x 140 mm
Länge (mm):
140 mm
Hersteller:
Westebbe
Ausführung:
verkupfert, punktgeschweißt
Stärke:
1,1
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbindedraht 140 mm, betonbindedraht, Betonbindedraht doppelt 1,1 X 140 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 11,44*
€ 16,14*
6 Tage
98
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 17,09*
€ 23,48*
8 Tage
115
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 17,09*
€ 23,52*
2 Tage
115
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 17,92*
€ 24,54*
3 Tage
365
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 19,46*
€ 26,69*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,14*
€ 19,21
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,01144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.