Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Flachmeißel Breite 24 mm, Länge 450 mm, 19 mm 6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Flachmeißel Breite 24 mm, Länge 450 mm, 19 mm 6-kant
Makita Flachmeißel Breite 24 mm, Länge 450 mm, 19 mm 6-kant
Makita Flachmeißel Breite 24 mm, Länge 450 mm, 19 mm 6-kant
Artikel-Nr.:
     5417B-79391
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381932943
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
Flachmeißel mit einer Breite von 24mm, einer Länge von 450mm und 19mm 6-kant-Aufnahme

Der Flachmeißel hat eine Breite von 24mm und eine Länge von 450mm. Der Meißel verfügt über eine 19mm 6-kant-Aufnahme. Der Flachmeißel hat eine zusätzliche Schneid- bzw. Brechwirkung und ist universell einsetzbar, z.B. für Auf- und Abbrucharbeiten.

Optimal zum Erstellen von Öfffnungen und Durchbrüchen in Beton, Ziegel und vielen weiteren Werkstoffen. Einsatz zum Abbau von lockerem Gestein. Auch zum Abtragen von Mörtelresten und Betonüberstand.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita
Schaft:
Sechskant
Form:
gerade
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
450 mm
Breite:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, Makita, Flachmeißel, Breite, 24, mm,, Länge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,01*
€ 25,51*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,57*
€ 25,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,93*
€ 27,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,21*
€ 28,71*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,78*
€ 28,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.