Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 60 x 20 x 6 mm Korn 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 60 x 20 x 6 mm Korn 150
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 60 x 20 x 6 mm Korn 150
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 60 x 20 x 6 mm Korn 150
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 60 x 20 x 6 mm Korn 150
Artikel-Nr.:
     5417B-78412
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13037
EAN/GTIN:
     4014855016709
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Schleifmop mit Schaft für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung von PROFILierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Besonders für den radialen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
60
Empfohlene U/min:
12700
Ausführung:
S
Korngröße:
150
Breite:
20
Bindung:
Kunstharz
zulässige Drehzahl:
12.700 1/min
Länge:
20
Unterlage:
X
Type:
KM 613
Tiefe:
6
Abmessung:
60X20X6 mm
Korn:
150
Hersteller:
Klingspor
Schaft:
6 mm
Max. U/min:
12700
Höhe:
20
Schaftdurchmesser:
6
Kornart:
Korund
Durchmesser:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.