Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit Pozidriv Nr. 1 L150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Bit Pozidriv Nr. 1 L150 mm
Projahn 1/4" Bit Pozidriv Nr. 1 L150 mm
Projahn 1/4" Bit Pozidriv Nr. 1 L150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-77259
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2611
EAN/GTIN:
     4000146026113
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4" Bit Pozidriv Nr 1 L150 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
Zink phosphatiert
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
Zink phosphatiert
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
L:
150 mm
Größe:
1
Hersteller:
Projahn
Klingenlänge:
150 mm
Abtriebsgröße:
1
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit (pozidriv), BIT-PZ 1-150
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 2,21*
€ 3,29*
2 Tage
29
25
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,85*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,68*
€ 3,96*
3 Tage
29
1
€ 6,95*
ab € 2,76*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.