Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 561 Fiberscheiben, 115 x 22 mm Korn 100 Sternloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor CS 561 Fiberscheiben, 115 x 22 mm Korn 100 Sternloch
Klingspor CS 561 Fiberscheiben, 115 x 22 mm Korn 100 Sternloch
Klingspor CS 561 Fiberscheiben, 115 x 22 mm Korn 100 Sternloch
Klingspor CS 561 Fiberscheiben, 115 x 22 mm Korn 100 Sternloch
Klingspor CS 561 Fiberscheiben, 115 x 22 mm Korn 100 Sternloch
Klingspor CS 561 Fiberscheiben, 115 x 22 mm Korn 100 Sternloch
Artikel-Nr.:
     5417B-66196
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     10985
EAN/GTIN:
     4014855013425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Mit den Fiberscheiben CS 561 bietet Klingspor ein universell einsetzbares Schleifmittel für Metall. Die Scheiben mit einer Unterlage aus Vulkanfiber und Schleifkorn aus hartem Korund eignen sich vor allem für das Schleifen von Stahl und NE-Metall. Die Universal-Fiberscheiben sind in sehr vielen Varianten und – speziell für den Handel – auch SB-verpackt erhältlich.

Die Fiberscheiben CS 561 werden auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt. Ihre hohe Abtragsleistung und ihre lange Standzeit verdanken die Scheiben dem harten Korund-Schleifkorn und der festen Kunstharz-Bindung. Klingspor bietet die CS 561 in einer sehr großen Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen an. Dementsprechend ist die Fiberscheibe universell einsetzbar: im Bereich Metall für grobe Entgratungsarbeiten und Schweißnahtbearbeitungen ebenso wie für das Entrosten und den Feinschliff. In gröberen Körnungen ist CS 561 auch für Holz und Kunststoff geeignet. Das Schliffbild wird durch den gewählten Stützteller beeinflusst – der flexible ST 358 erzielt ein gleichmäßiges Schliffbild, der harte, gerippte ST 358 A ist eher für grobe Schleifarbeiten und hohen Abtrag geeignet.

Vorteile:
Universell einsetzbar - Größtmögliche Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrungs-Ø:
22 mm
Eignung für Weichholz:
bedingt geeignet
Außen-Ø:
115 mm
Eignung für Kunststoff:
bedingt geeignet
Form:
30
Eignung für Hartholz:
bedingt geeignet
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
bedingt geeignet
SB-Verpackt:
Nein
Feinheitsgrad:
Mittel
Lochform:
Sternloch
Anwendung:
Metallverarbeitung
Typ:
CS 561
Loch:
22
Type:
CS 561
Ausführung:
S
Zulassung:
sonstige
Scheibendurchmesser:
115
Streuart:
dicht
Bindung:
Kunstharz
Staffel:
1
Unterlage:
V
Abmessung:
115X22 mm
Körnung:
100
Hersteller:
Klingspor
Trägermaterial:
Viber
Stanzform:
30
Max. U/min:
13300
Kornart:
Korund
Korngröße:
100
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
115 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,2748*
€ 0,3448*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2557*
€ 0,368*
3 Tage
712
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,37*
5 Tage
950
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,38*
4 Tage
950
25
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,285*
€ 0,385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3457*
€ 0,41138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3357*
€ 0,39948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3257*
€ 0,38758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3057*
€ 0,36378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2957*
€ 0,35188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,14*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,47*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.