Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuch/rohweiß 10kg 38x38cm 350 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putztuch/rohweiß 10kg 38x38cm 350 Blatt
Putztuch/rohweiß 10kg 38x38cm 350 Blatt
Artikel-Nr.:
     5417B-63109
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     11002
EAN/GTIN:
     4030584110020
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Putztuch • Besonders reißfest • Reißfest, nassfest, weich • Voluminös • Silikonfrei • Keine Metallfasern enthalten • Zum Aufwischen von Ölen, Fetten und sonstigem grobem Schmutz • Perfekt geeignet für die Reinigung von Maschinen
Weitere Informationen:
Blatt-Anzahl:
450
Grundpreis:
Nein
Ausführung:
10-kg-Ballen (ca. 450 Stück)
Farbe:
hellbunt
Gewicht:
10,4 kg
Breite:
380 mm
Länge:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, allzwecktuch 38x38cm, vlies tuch, Putztuch/Hellbunt 10kg 38x38cm 450 Blatt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 41,15*
€ 57,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,05*
€ 57,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,25*
€ 60,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,45*
€ 61,34*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,77*
€ 64,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
1 Stück enthält 450 Blätter (ab € 0,09434* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.