Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-TOP 2K-Schraubendreher 8,0x175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-TOP 2K-Schraubendreher 8,0x175 mm
E-TOP 2K-Schraubendreher 8,0x175 mm
E-TOP 2K-Schraubendreher 8,0x175 mm
E-TOP 2K-Schraubendreher 8,0x175 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-61528
Hersteller:
     E-TOP
Herst.-Nr.:
     4317784231503
EAN/GTIN:
     4317784231503
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher mit 2-Komponenten-Griff

Nach DIN 5263/5264 und ISO 2380.
Klinge aus hochlegiertem Spezialstahl, matt verchromt mit schwarzer Spitze.
Cadmiumfrei, Dreikantform.
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Klingendicke:
1,6
Hersteller:
Gedore
VDE-geprüft:
Nein
Schaftlänge:
175
Abtriebsgröße:
8
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x175, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, EDEWKZ-2K-Schraubendreher 8,0x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.